TyvekMD – Ruban adhésif – 3 po x 55 vg

Créez une protection sans joints pour l'isolation, le revêtement de maison et le pare-vapeur.
  • Contre l'infiltration d'eau et d'air.
  • Usage intérieur ou extérieur.
  • Pour des températures entre -40 °C à 104 °C (-40 °F à 220 °F).
  • Résistant à l'humidité et aux rayons UV.
  • Film de polypropylène avec adhésif en acrylique.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 12 36+
S-25647 3 po x 55 vg 3 24 39 $ 38 $ 36 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 1,4 mil
  • Adhésif : 1,6 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Se déchire à la main
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 27 lb/po
SPÉCIFICATIONS :
  • Répond à la norme 7281 du Centre canadien de matériaux de construction relative aux rubans adhésifs de revêtement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 50 M3 po x 55 vg
ÉPAISSEUR76 microns3 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/10/2026 10 h 07 m 42 s PM; CNWEB24