Sacs de magasinage en papier tendance – 8 x 4 12 x 10 14 po, Cub, rouge

Vos sacs de magasinage favoris en papier kraft avec un brin de fantaisie.
  • Sacs pratiques en papier kraft à fond carré pour se maintenir à la verticale.
  • Poignées robustes en papier torsadé facilitant le transport des achats.
  • Réutilisable et recyclable. Fini mat.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
NOM DU
SAC
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
FORCE
DU PAPIER
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-25727R Cub 81/210 1/4 po 60 lb 250 20 133 $ 130 $ 126 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Dimensions utilisables énoncées dans le tableau.
  • Hauteur de la poignée : Environ 3 1/2 po
CAPACITÉ :
  • Environ 7 lb
MATÉRIAU :
  • Contenu recyclé : 0 %
APPARENCE : 
  • Uline Logo imprimé sur le dessous du sac.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.20 x 11 x 26 cm8 x 4 1/2 x 10 1/4 po
FORCE DU PAPIER27 kg60 lb
POIDS9 kg20 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/08/2026 01 h 36 m 45 s PM; CNWEB3