Rouleaux absorbants universels – 30 po x 300 pi, léger

Absorbez rapidement l'huile, l'eau, les liquides de refroidissement et autres déversements.
  • Matériau alvéolé peu pelucheux hautement absorbant. 1 épaisseur.
  • Perforé tous les 30 po.
  • À utiliser avec les distributeurs de rouleau absorbant.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Distributeur avec commande
    de 3 rouleaux ou plus de sorbants universels.
    Pour le distributeur à fixation murale,
    utilisez le code promotionnel
    SP661 à la caisse.
    Pour le distributeur de plancher mobile,
    utilisez le code promotionnel
    SP660 à la caisse.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DESCRIPTION CAPACITÉ
D'ABSORPTION/CTN
QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 4+
S-25737 30 po x 300 pi Rouleau léger 76 gal 1 369 $ 355 $ 342 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 14 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Polypropylène
CARACTÉRISTIQUES :
  • Absorbe tous les fluides à base d'huile, d'eau et de produits chimiques.
  • Peut être utilisé avec de l'acide ou du fluide hydrochlorique.
  • Résistant au feu, non ignifuge.  
UTILISATION :
  • Peut être placé de n'importe quel côté, il n'y a ni haut, ni bas.
  • Non conçu pour l'utilisation avec des produits chimiques très acides ou très corrosifs.
  • Usage unique
  • Non antidérapant.
EMBALLAGE :
  • Livré en sac dans une boîte (et non dans un sac)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Lorsque le produit est exposé en permanence aux rayons UV : 6 à 9 mois
    • Non exposé continuellement aux rayons UV : 18 mois dans son emballage original
    • Le produit ne devient pas inutilisable, mais il peut se fragiliser et se casser.
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
SPÉCIFICATIONS :
  • Sert à satisfaire à la norme 29 CFR 1910.22(a)(2) pour garder les planchers propres et secs.
  • Non conforme aux normes de l'USDA et de la FDA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 cm x 91 M30 po x 300 pi
CAPACITÉ D'ABSORPTION/CARTON288 L76 gal
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/09/2026 11 h 50 m 46 s PM; CNWEB23