TitebondMD – Colle à bois de qualité supérieure – 8 oz

Produit une adhérence permanente. Pour réparer les meubles, assembler les cadres de porte et construire des armoires.
  • Résistant aux intempéries. Temps de prise plus court.
  • Peut être poncé et peint, se nettoie à l'eau.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FORMAT QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOUTEILLE (MIN. 6) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
6 12+
S-25895 Qualité supérieure 8 oz 12 9,40 $ 8,00 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Acétate de polyvinyle réticulé
TEMPÉRATURE : 
  • Usage : Au-dessus de 13° C (55° F)
  • Point d'éclair : >93° C (>200° F)
COULEUR :
  • Crème miel
  • Sec : Translucide, jaune
UTILISATION :
  • Temps de travail total : 10 à 15 minutes
    • Temps d'utilisation : 3 à 5 minutes
  • Pression de serrage :
    • Bois tendres : 100 - 150  psi
    • Bois moyens : 125 - 175 psi
    • Bois durs : 175 - 250 psi
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à ASTM D-4236
  • Résistance à l'eau ANSI Type II.
  • Composés organiques volatils calculés : 3 g/l
  • Solides : 48 %
  • Viscosité : 4 000 cP
  • pH : 3,0
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois dans des récipients hermétiquement fermés à température ambiante.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Utiliser un chiffon humide tant que la colle est humide.
  • Gratter et poncer l'excédent séché. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS237 ml8 oz
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/20/2026 09:31:42 a.m.; CNWEB5