ParaFilmMD M – Film de laboratoire – 5 mil, 2 po x 250 pi

Pour la protection des résultats d'analyses dans les laboratoires cliniques, les laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité.
  • Joint étanche sur les tubes à essai, les béchers et les fioles.
  • Résistant aux eaux, aux acides, aux alcalis et à certains solvants organiques.
  • Adhère à lui-même ainsi qu'à des ouvertures de forme irrégulière. Extensibilité de plus de 300 %.
  • Film thermoplastique avec doublure anti-adhésive en papier.
Conforme à ASTM 1927-98 et ASTM F1249-01
Nº DE
MODÈLE
DIM. DU ROULEAU
larg. x long.
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6 12+
S-25928 2 po x 250 pi 5 24 61 $ 58 $ 54 $  AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Indéterminée
TEMPÉRATURE :
  • Entreposage : 7 à 32 °C (45 à 90 °F)
  • Point de ramollissement : 54° C (129° F)
  • Point de fusion : 100 °C (212° °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Densité : 0,922 g/cm³
  • Coefficients de transmission :
    • Vapeur d'eau (38 °C à HR de 90 %) : 1 g/(m² x d)
    • Oxygène (23 °C à HR de 0 %) : 300 cm³/(m² x d)
    • Dioxyde de carbone (73 °F à HR de 0 %) : 1 200 cm³/(m² x d)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU ROULEAU5 cm x 76 M2 po x 250 pi
ÉPAISSEUR127 microns5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 02:22:10 a.m.; CNWEB23