Uline – Ruban-cache de peintre de luxe pour l'intérieur – 1 1⁄2 po x 60 vg

INTÉRIEUR

Pour les lignes fines et les bords tranchants.
  • Tenue jusqu'à 60 jours et retrait propre.
  • Ne laisse aucun résidu sur les murs fraîchement peints, les faux-finis, le papier peint et le bois.
  • Revers en papier washi lisse et haut de gamme avec adhésif en caoutchouc synthétique.
  • Résiste à des températures allant jusqu'à 66 °C (150 °F).
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 23 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1/2 CAISSE 1 CAISSE 2 CAISSES 4 CAISSES ou plus
S-25942 1 1/2 po x 60 vg Jaune 3,6 24 11,35 $ 10,70 $ 10,00 $ 9,00 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Entreposage : 18 à 24 °C (64 à 76 °F)
    • Humidité relative : 40 à 50 %
UTILISATION :
  • Peut être appliqué sur des murs et des moulures fraîchement peints (24 heures après).
    • Les surfaces doivent être exemptes de graisse, d'huile et d'autres contaminants.
SPÉCIFICATIONS :
  • Étirement : 5 %
  • Adhérence à l'acier : 25 oz/po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS38 mm x 55 M1 1/2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR91 microns3,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 05 h 38 m 05 s PM; CNWEB6