FEITMD – Ampoule à DEL en forme d'épi de maïs – 20 000 lumens, lumière du jour

Lumière brillante et durable pour les ateliers, les entrepôts et les garages.
  • S'allume instantanément et reste froid au toucher.
  • Sans entretien et sans mercure.
  • 5 à 8 fois plus efficace que les halogénures métalliques.
  • Comprend un adaptateur de culot E39 mogul pour s'adapter aux douilles plus grandes.

    Adaptateur de culot E39
BASE E26/E39
CONTOURNEMENT DU BALLAST
Nº DE
MODÈLE
DIMENSION
(diam.)
WATTS ÉQUIVALENT
WATTS
LUMENS COULEUR HEURES
D'UTILISATION
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
S-25997 4,7 po 150 1 000 20 000 Lumière du jour (5 000 K) 25 000 158 $ 151 $ ampoule(s)AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Dimensions totales (long. x dia.) :
    • E26 : 10,8 x 4,7 po 
    • E39 : 11,9 x 4,7 po
  • Longueur vissée dans la douille : 9,8 po
COMPATIBILITÉ :
  • Type B : Contournement du ballast
  • Le ballast doit être retiré avant l'installation.
UTILISATION :
  • Impossible de régler l'intensité lumineuse.
  • Conviennent aux lieux humides, mais ne peuvent entrer en contact avec l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • Tension : 120-277 V
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : 80
  • Homologué UL/C-UL
TERMINOLOGIE :
  • Watts p/r à équivalents en watts :
    • Watts : Énergie réellement consommée par l'ampoule.
    • Équivalents en watts : Énergie consommée par une ampoule à incandescence/fluorescente comparable.
  • Lumens : Mesure de luminosité et de rendement lumineux.
    • Lumens plus élevés = lumière plus vive
  • Température de couleur : Mesure numérique indiquant la couleur de l'ampoule allumée.
    • 2700K - 3500K : Lueur jaune/blanche chaleureuse pour une atmosphère apaisante. (lueur de bougie)
    • 3600K - 4900K : Lumière blanche vive. Adéquate pour les lieux de travail et les environnements de bureau.
    • 5000K - 6500K : Lumière bleu-blanc éclatante. Adéquate pour les endroits où l'on a besoin de précision.
  • IRC (indice de rendu des couleurs) : Comment l'ampoule illumine les véritables couleurs d'un objet.
    • 50 à 79 : Bon
    • 80 à 89 : Meilleur
    • 90 à 100 : Optimal
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TAILLE (DIAM.)119 mm4,7 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/11/2026 01 h 30 m 23 s PM; CNWEB3