Uline Top Dog – Ruban adhésif en toile – 3 po x 30 vg, argenté

Le ruban adhésif en toile préféré de tous pour les réparations en tout genre. Excellent pour les applications de regroupement, de scellage et de maintien.
  • Adhésif à double épaisseur pour une adhésion au béton brut, à la pierre et à la machinerie encrassée.
  • Endos en tissu enduit de polyéthylène avec adhésif en caoutchouc naturel.
  • Rendement quatre saisons. Conçu pour des températures allant de 0 à 93 ºC (32 à 200 °F).
  • Résistance à la traction de 50 lb.

    Ruban adhésif en toile Top Dog de Uline

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 2) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4 8 1+ CAISSE(S)
S-26093SIL 3 po x 30 vg 16 16 24 $ 23 $ 21 $ 20 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc naturel
  • Dos : Film de polyéthylène imperméable avec un support en tissu.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an dans un endroit frais et sec à l'ombre du soleil.
UTILISATION :
  • Fonctionne à basse température.
  • À utiliser sur des surfaces rugueuses ou sales.
  • Pour les réparations lourdes.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les dévidoirs manuels.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 27 M3 po x 30 vg
ÉPAISSEUR406 microns16 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/07/2026 11 h 45 m 53 s PM; CNWEB4