Uline – Ruban-cache haute température – 2 po x 60 vg

Sans résidus. Pour la protection de la peinture automobile et la fabrication des métaux.
  • Protège jusqu'à 177 °C (350 °F).
  • Forte adhérence. S'enlève proprement en 24 heures.
  • Résistant à l'eau et aux solvants.
  • Endos en papier crêpe couleur sable avec adhésif en caoutchouc synthétique.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 24 LB
CONFORME À LA NORME ASTM D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. DE 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-26098 2 po x 60 vg 6,4 24 20,30 $ 19,40 $ 18,50 $ 17,50 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 ans lorsqu'entreposé à la température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 16 à 177 °C (60 à 350 °F)
    • Court terme (1 à 2 minutes) : 232 à 246 °C  (450 à 475 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Rouleau sans joint
SPÉCIFICATIONS :
  • Adhère à l'acier inoxydable : 41 oz/po
  • Étirement : 11 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR163 microns6,4 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 10 h 48 m 21 s PM; CNWEB3