Attache-câbles pour plénum – 8 po

Résistant aux flammes. Pour fixer les câbles dans les espaces de traitement de l'air.
  • Conforme aux codes électriques nationaux.
  • Nylon auto-extinguible et à faible émission de fumée.
  • Conforme à la norme UL 62275. Homologué de type 21S.
Nº DE
MODÈLE
LONGUEUR LARGEUR RÉSISTANCE
À LA TRACTION
QTÉ/
PAQUET
PRIX PAR PAQUET EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-26160 8 po 0,19 po 50 lb 100 25 $ 23 $ 22 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Longueur (réelle) : 7,91 po
  • Diamètre maximal du paquet : 2,2 po
MATÉRIAU : 
  • Contenu recyclé : 
    • Postconsommation : 0 %
TEMPÉRATURE : 
  • Efficacité : -40º à 85 °C (-40º à 185 °F) 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Classe d'inflammabilité UL : 94 V-2
EMBALLAGE : 
  • Emballé dans un sac. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR20 cm8 po
LARGEUR5 mm0,19 po
RÉSISTANCE À LA TRACTION23 kg50 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 01:02:09 a.m.; CNWEB3