Manchon de câble tressé extensible – 3⁄8 po, noir

Regroupez, protégez et dissimulez les cordons et les câbles.
  • Code couleur pour les petits parcours de câbles audiovisuels.
  • Peut supporter des températures de -40° à 150 °C (-40° à 302 °F).
  • Matériau en PET tressé. Permet à la chaleur et à l'humidité de se dissiper.
  • S'étire pour s'adapter aux câbles, puis se resserre pour un ajustement parfait.
  • Coupez les manchons à la taille voulue à l'aide de ciseaux ou d'un outil de coupe chauffant à fixation sur établi.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
diam. x long.
PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-26185BL Tressé, extensible 3/8 po x 50 pi 26 $ 25 $ 23 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Largeur (allongé) : 3/4 po
ÉPAISSEUR : 
  • 0,6 mm
MATÉRIAU : 
  • Monofilament PET 
SPÉCIFICATIONS : 
  • Inflammabilité : V-2
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Résiste aux rayons UV 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TAILLE DU DIAMÈTRE x LARGEUR9,5 mm x 15 M3/8 po x 50 pi
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 04 h 19 m 15 s PM; CNWEB3