Élingue sans fin – 1 po x 6 pi

À attacher aux grues pour soulever tuyaux, poutres en acier, compresseurs d'air et bisons en bronze.
  • Augmente la stabilité et l'équilibre lors du levage de charges longues et irrégulières.
  • Alterne les points d'usure pour prolonger la durée de vie. Un fil apparaît pour indiquer qu'il est temps de remplacer l'élingue.
  • Sangle en polyester à double paroi résistant à l'étirement.
  • Soulève des milliers de livres.
  • Sans risque de rayer ou d'endommager les objets fragiles.

    Élingues
CONFORME OU SUPÉRIEUR AUX NORMES OSHA ET ASME B30.9
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS
larg. x long.
CAPACITÉS NOMINALES (lb) PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
PANIER NŒUD COULANT VERTICAL 1 4+
S-26238 Vert 1 po x 6 pi 10 600 4 200 5 300 50 $ 49 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre sous charge : 1 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • 7/8 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans fin (Type 5)
NON COMPRIS :
  • Pince/crochet en métal
APPARENCE :
  • L'étiquette sur le produit comprend le numéro de pièce, la capacité de poids et le numéro de série.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.25 mm x 1,8 m1 po x 6 pi
CAPACITÉ CLASSIFIÉE DU PANIER4 808 kg10 600 lb
CAPACITÉ CLASSIFIÉE DU NŒUD COULANT1 905 kg4 200 lb
CAPACITÉ VERTICALE CLASSIFIÉE2 404 kg5 300 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 04 h 02 m 38 s PM; CNWEB23