3M 1599B – Ruban adhésif de CVC – Argenté, 2 po x 120 vg

Scellez les conduits d'air flexibles et les connexions CVC.
  • Ruban adhésif de construction durable et résistant aux intempéries.
  • Résistant à l'humidité, aux flammes, aux UV et aux produits chimiques.
  • Conforme à la norme UL 181B-FX pour le scellement des conduits flexibles.
  • Supporte des températures de -40º à 85 ºC (-40° à 185 °F).
  • Revers en polypropylène argenté brillant avec adhésif acrylique.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 32 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6 12+
S-26311 2 po x 120 vg 3,0 24 33,00 $ 32,00 $ 31,50 $ rouleau(x) AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
ÉPAISSEUR :
  • Dos : 1,6 mil
  • Adhésif : 1,5 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Se déchire à la main
  • Enroulé sur lui-même (sans doublure)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Adhérence : 33 oz/po
  • Allongement à la rupture : 170 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 110 M2 po x 120 vg
ÉPAISSEUR76 microns3 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/22/2026 08:01:00 a.m.; CNWEB3