LoctiteMD 272MC – Adhésif frein-filet – Bouteille de 50 ml

Une petite goutte scelle et sécurise les filetés métalliques.
  • Forte résistance et résistant à la chaleur. Pour les pièces de fixation d'un diamètre de 1 po ou moins.
  • À utiliser pour le montage permanent des chapeaux de palier, des supports de moteur et des boulons de suspension.
  • Protège le filetage contre la rouille et la corrosion.
  • Plage de température de -54º à 232 ºC (-65º à 450 ºF).
  • Liquide rouge à viscosité moyenne.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION RÉSISTANCE COULEUR FORMAT PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-26377 272MC Forte Rouge 50 ml 84 $ 82 $ 81 $  AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -54º à 232 °C (-65º à 450 °F)
  • Entreposage : 8 à 21 °C (46 à 69 °F)
APPARENCE :
  • Liquide rouge
SPÉCIFICATIONS :
  • Temps de durcissement : Dépendant du substrat
EMBALLAGE :
  • Les bouteilles ne sont pas complètement remplies, à dessein, pour empêcher le liquide de durcir.
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Ne nécessite aucun mélange.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 09 h 43 m 57 s PM; CNWEB25