Uline – Feuillard de cerclage en polyester – 5⁄8 po x 0,035 po x 4 200 pi, vert embossé

MANDRIN DE 16 x 6 po

Pour remplacer le feuillard de cerclage en acier pour les travaux moyens et robustes.
  • 70 % moins cher que l'acier.
  • 80 % plus léger et plus facile à utiliser.
  • Moins d'étirement que le polypropylène, davantage de souplesse que l'acier.
  • Deux fois plus long que les bobines standard.
  • Catégories manuelles robustes recommandées pour le bois et les briques
  • Surface texturée.
  • Approuvé par l'AAR.
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR COULEUR lb/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE (1 BOBINE PAR CTN) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 6+
S-26405 5/8 po 0,035 1 400 lb 4 200 pi Vert 46 203 $ 187 $ 168 $ bobine(s) AJOUTER
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 254 °C (-20º à 490 °F)
  • Ne peut être entreposé à long terme à une température inférieure à 0 °C (32 °F).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Utilisation idéale avec des outils à batterie.
  • Peut être scellé à chaud/soudé par friction.
COULEUR :
  • En raison du contenu 100 % recyclé, la couleur peut varier.
UTILISATION :
  • Ne contient pas d'inhibiteurs d'UV.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR16 mm5/8 po
ÉPAISSEUR889 microns0,035 po
POINT DE RUPTURE9 653 kPa1 400 lb
LONGUEUR1 280 m4 200 pi
POIDS/ROULEAU21 kg46 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/30/2026 03:48:08 a.m.; CNWEB23