Rouleau de papier de rembourrage alvéolé – 12 po x 1 400 pi

Forme une structure alvéolée lorsqu'il est étendu pour une protection renforcée.
  • Recommandé pour le rembourrage et l'expédition des colis contenant de la céramique, de la verrerie ou des bibelots.
  • Flexible et étirable. S'adapte bien comme il faut aux objets de forme irrégulière.
  • Le papier se fixe sur lui-même et se retire à la main. Aucun besoin de ruban adhésif ni de ciseaux.
  • Le rouleau compact permet d'économiser de l'espace sur les postes d'emballage et les dessus de table.
  • 100 % recyclable.
  • À utiliser avec le distributeur.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LARGEUR LONGUEUR/
ROULEAU
FORCE
DU PAPIER
lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-26409 Rouleau alvéolé 12 po 1 400 pi 50 lb 18 184 $ 171 $ 157 $  AJOUTER
Longueur et largeur du rouleau basées sur les mesures l'état élargi.

DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau : 9 po
  • Intérieur :
    • Diamètre : 3 po
    • Largeur : 18 po
      • Le cylindre intérieur dépasse des extrémités du rouleau pour s'adapter au distributeur.​​​​​​​
  • Non élargi :
    • Largeur : 15 1/4 po
    • Longueur : 840 pi
    • Lorsque le matériau est tiré, la largeur se contracte tandis que la longueur s’étire.
MATÉRIAU :
  • Contenu recyclé : 0 %
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
  • Non conforme aux normes militaires.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR30 cm12 po
LONGUEUR/ROULEAU426 M1 400 pi
FORCE DU PAPIER74 g/m250 lb
POIDS/ROULEAU8 kg18 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/17/2026 10:27:29 a.m.; CNWEB3