Extincteur de classe ABC – Sur roues

RECHARGEABLE

Pour l'extinction d'incendies à grande échelle. Luttez contre les incendies dans les hangars d'aéroports, les installations chimiques et les chantiers de construction.
  • Bouteille en acier contenant un agent chimique sec au phosphate de monoammonium. Soupapes en laiton durables.
  • Manœuvrez aisément à travers les portes et sur les terrains accidentés. Manipulation par une seule personne.
  • Roues semi-pneumatiques de 13 po. Tuyau de 25 pi.
  • Chariot en acier robuste qui assure l'équilibre et protège la bouteille.
  • Enseignes et étiquettes pour extincteur en vente.
  • Ne peut être retourné. Ne peut être ni expédié par avion ni expédié le lendemain.
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ CLASSIFICATION
ULC
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
DIAMÈTRE PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-26480 50 lb 20A:160B:C 222447 po 9 po 174 4 995 $  AJOUTER
MATIÈRES DANGEREUSES – DES FRAIS D'EXPÉDITION SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER
DIMENSIONS :
  • Tuyau (diamètre) : 1 po
  • Base : 14 x 24 po (Larg. x prof.)
  • Roues (réelles) : 12 x 2 3/4 po (diam. x larg.)
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -40º à 49 °C (-40º à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Plage : 25 – 35 pi
  • Durée de projection : 35 secondes
UTILISATION :
  • Sans date d'expiration.
  • Manuel du propriétaire : Peut être sous la forme d'un code QR imprimé sur le carton d'expédition.
  • Étiquettes d'inspection :
    • Communiquez avec votre entreprise de vérification d'extincteur locale pour une vérification et un certificat de vérification officiel.
    • Les réglementations varient selon la région. Communiquez avec votre service d'incendie local pour les règlementations spécifiques.
    • Inspection annuelle requise pour répondre aux normes en vigueur.
  • Recharge :
    • Contactez l'entreprise d'extincteur locale pour la recharge.
  • Disposition :
    • Communiquez avec votre service d'incendie, votre service de collecte des ordures ménagères ou votre service de protection de l'environnement pour connaitre les lois locales.
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 23 kg50 lb
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.56 x 61 x 119 cm22 x 24 x 47 po
DIAMÈTRE23 cm9 po
POIDS79 kg174 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/11/2026 06:24:13 a.m.; CNWEB26