Rust-OleumMD – Composé pour réparation de béton

Comble rapidement les fissures, trous et crevasses des surfaces en béton endommagées.
  • Époxy ferme.
  • S'utilise sur les murs, plafonds et autres surfaces verticales à réparer.
  • Peut être appliqué sur des surfaces humides ou mouillées.
  • Durcit en 8 minutes seulement.
  • Plage de température de -18º à 60 ºC (0º à 140 ºF).
  • Comprend 1 buse de mélange pour faciliter l'application.
  • À utiliser avec les pistolets à calfeutrer, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION COULEUR FORMAT TEMPS
DE PRISE
PLEINE
FORCE
FORCE
DE CHARGE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR CARTOUCHE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 6+
S-26540 Réparation de béton Gris 8,6 oz 8 min. 3 heures 10 000 psi 6 57 $ 55 $ 52 $  AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
  • Pour maximiser la durée de conservation, conservez entre 16 et 27 °C (60 et 80 °F).
APPARENCE :
  • Composant A (résine) : Blanc
  • Composant B (agent durcisseur) : Gris foncé
  • Durci : Gris calcaire
UTILISATION :
  • Le nouveau béton doit sécher pendant au moins 28 jours à 21 °C (70 °F).
  • À appliquer entre 4 et 32 °C (40 et 90 °F).
  • Temps de durcissement : 3 heures à 24 °C (75 °F).
  • Ne pas laisser la matière reposer dans la buse de mélange pendant plus de 5 à 6 minutes.
  • Nettoyage : Xylène
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS254 ml8,6 oz
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 08:09:22 a.m.; CNWEB25