Mighty LineMD – Ruban adhésif de sécurité de luxe avec message – « Caution », 3 po x 100 pi

Avertissez les employés et les visiteurs des dangers potentiels dans l'entrepôt.
  • Bord biseauté pour empêcher les dégâts causés par les chariots élévateurs ou les appareils à nettoyer les sols.
  • Ruban en PVC très résistant qui adhère fermement et se retire proprement.

    Offre spéciale
    Ne payez que 400 $ pour l'applicateur
    avec commande de 3 rouleaux ou plus
    de ruban adhésif de sécurité de luxe.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS MESSAGE mil lb/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
S-26544 3 po x 100 pi « Caution » 50 9 230 $ 211 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 9 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : À base de caoutchouc
ÉPAISSEUR :
  • Réelles : 50 à 65 mil
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois
COMPATIBILITÉ :
  • Ne convient pas à l'applicateur de ruban adhésif de sécurité H-418.
TEMPÉRATURE :
  • Appliquer sur un plancher de béton propre et sec d'une température supérieure à 13 °C (55 °F).
  • Efficacité : -36º à 66 °C (-32º à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Facile à nettoyer.
  • Surface durable, résistante au frottement.
  • Doublure décollable en polyéthylène.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS8 cm x 30 M3 po x 100 pi
ÉPAISSEUR1 270 microns50 mil
POIDS/ROULEAU4 kg9 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 03 h 04 m 23 s PM; CNWEB3