TitebondMD – Colle à bois originale – 1 gallon

Produit une adhérence permanente. Pour réparer les meubles, assembler les cadres de porte et construire des armoires.
  • Tout usage. Pour une utilisation à l'intérieur.
  • Peut être poncé et peint, se nettoie à l'eau.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FORMAT QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOUTEILLE (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 6+
S-26548 Original 1 gallon 2 39 $ 38 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Émulsion de résine aliphatique
TEMPÉRATURE : 
  • Usage : Au-dessus de 10° C (50° F)
  • Point d'éclair : >93° C (>200° F)
COULEUR :
  • Jaune
  • Sec : Translucide
UTILISATION :
  • Temps de travail total : 10 à 15 minutes
    • Temps d'utilisation : 4 à 6 minutes
  • Pression de serrage :
    • Bois tendres : 100 - 150  psi
    • Bois moyens : 125 - 175 psi
    • Bois durs : 175 - 250 psi
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à ASTM D-4236
  • Composés organiques volatils calculés : 0,11 g/l
  • Solides : 46 %
  • Viscosité : 3 200 cP
  • pH : 4,0
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois dans des récipients hermétiquement fermés à température ambiante.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Utiliser un chiffon humide tant que la colle est humide.
  • Gratter et poncer l'excédent séché. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS3,8 l1 gallon(s)
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/11/2026 02 h 33 m 32 s PM; CNWEB3