Élingue à deux boucles – 3 po x 12 pi

À attacher aux grues pour soulever tuyaux, poutres en acier, compresseurs d'air et bisons en bronze.
  • Polyvalent pour la fixation de crochets en hauteur. 2 plis.
  • Soulève des milliers de livres.
  • Sans risque de rayer ou endommager les objets fragiles.
  • Sangle en polyester résistant à l'étirement.
  • Un fil rouge apparaît après une utilisation prolongée indiquant qu'il est temps de remplacer l'élingue.

    Élingues
CONFORME OU SUPÉRIEUR AUX NORMES OSHA ET ASME B30.9
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS
larg. x long.
CAPACITÉS NOMINALES (lb) PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
PANIER NŒUD COULANT VERTICAL 1 4+
S-26559 Jaune 3 po x 12 pi 17 600 7 040 8 800 109 $ 106 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • 3/8 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Boucle plate (type 3)
NON COMPRIS :
  • Pince/crochet en métal
APPARENCE :
  • L'étiquette sur le produit comprend le numéro de pièce, la capacité de poids et le numéro de série.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.8 x 366 cm3 po x 12 pi
CAPACITÉ CLASSIFIÉE DU PANIER7 983 kg17 600 lb
CAPACITÉ CLASSIFIÉE DU NŒUD COULANT3 193 kg7 040 lb
CAPACITÉ VERTICALE CLASSIFIÉE3 992 kg8 800 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 06 h 10 m 52 s PM; CNWEB25