Déverglaçant sans danger pour les animaux – Sac de 50 lb

Sans danger pour les animaux, les terrasses et les étangs.
  • Déglace à des températures jusqu'à -24 °C (-12 °F).
  • Produit plus doux pour les pattes de vos animaux de compagnie que les déverglaçants contenant du chlorure de calcium.
  • À utiliser avec la pelle et les épandeuses de déverglaçant.
  • Gardez les sacs de déverglaçant au sec dans les bacs de rangement format géant.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Pelle avec commande
    de 150 $ ou plus de déverglaçant
    sans danger pour les animaux.
    Utilisez le code promotionnel SP215 à la caisse.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FORMAT PRIX PAR SAC AJOUTER AU
PANIER
1 5+
S-26568 Déverglaçant sans danger
pour les animaux
Sac de 50 lb 45 $ 43 $  Non disponible
 temporairement
 
DIMENSIONS :
  • Sac : 26 x 15 x 3 po (Long. x larg. x Haut.)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Non ouvert : Environ 2 ans
CARACTÉRISTIQUES :
  • Réduit les dommages causés au gazon, aux arbres et aux arbustes.
APPARENCE :
  • Forme granuleuse
  • Teint vert
    • Chimiquement conçu pour déteindre au soleil et à l'humidité. 
    • Ne causera pas de taches permanentes.
UTILISATION :
  • Usage recommandé : 1 à 4 lb par 500 pi2
  • N'endommage pas :
    • Bois brut
    • Caoutchouc
    • Asphalte, revêtement hydrocarburé ou brique.
    • Plantes et gazon si utilisé adéquatement.
    • Acier à revêtement en poudre.
    • Plateforme teinte scellée avec joints en acier inoxydable.
  • Non recommandé pour :
    • Béton de moins de 2 an.
    • Surfaces poreuses/peintes
    • Surfaces en aluminium
  • Contact animal :
    • Non toxique, mais le contact avec les yeux pourrait provoquer de l'irritation.
    • L'ingestion pourrait irriter l'estomac.
    • Une exposition prolongée pourrait rendre la peau sèche.
  • Peut être utilisé après la congélation.
    • Le produit se groupera en masse.
    • Séparez les amas avant l'utilisation.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS23 kg BagSac de 50 lb
Ajouter à la liste de magasinage
26/09/2026 06 h 56 m 20 s PM; CNWEB4