Filtres à air plissés au charbon – 24 x 24 x 2 po, cote MERV 8

Excellente qualité de l'air. Retient la poussière et les petites particules.
  • Élimine les odeurs et la fumée dans les restaurants, les casinos et les usines.
  • Matière synthétique 100 % non tissé.
  • Cadre en carton.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS NOMINALES
larg. x haut. x prof.
COTE
MERV
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR FILTRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 36+
S-26598 24 x 24 x 2 po 8 12 34,25 $ 33,50 $ 33,00 $  AJOUTER
Homologué UL/C-UL
DIMENSIONS :
  • Réelles : 23 3/8 x 23 3/8 x 1 3/4 po (larg. x haut. x prof.)
MATÉRIAU :
  • Grille métallique : Acier galvanisé
  • Cadre : Carton pour liquides
TEMPÉRATURE :
  • En fonctionnement (maximum) : 66° C (150° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Plis par filtre : 20
  • Zone médias : 11,3 pi ca
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes UL 900.
  • Conforme aux normes ASHRAE 52,2
  • La classification MERV mesure l'efficacité du filtre à retenir les particules aéroportées.
    • La classification MERV 8 est comparable à MPR 600 et à FPR 7.
  • Débit d'air :
    • @500 pi/min : 2000 pi3/min
    • @625 pi/min : 2500 pi3/min
  • Résistance :
    • Initiale : 0,36 po de jauge d'eau
    • Finale : 1,0 po de jauge d'eau
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS NOMINALES LARG. x HAUT. x PROF.61 cm x 61 cm x 48 mm24 x 24 x 2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/12/2026 11:57:44 a.m.; CNWEB23