Prise de courant double – Commercial, standard, 20 A, blanc

HUBBELLMD

Remplacez les prises de courant brisées ou encrassées. Prises sécuritaires et fiables.
  • Utilisation intensive dans les bureaux, les écoles et les entrepôts à forte fréquentation.

    Prises de courant doubles

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
TYPE PUISSANCE
125 V
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 20 50+
S-26614W Standard 20 A 4,45 $ 4,20 $ 4,00 $  AJOUTER
Homologation UL. Certification CSA.

VENDU EN MULTIPLES DE 10
DIMENSIONS :
  • 4,16 x 1,57 x 1,07 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Accepte les prises NEMA 5-15 et 5-20
  • Bornes à vis
  • Mise à la terre autonome
  • Câblage : Côté et arrière
UTILISATION :
  • N'est pas un parasurtenseur.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Hubbellᴹᴰ : BR20WHI
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Particules présentes à l’arrière de l’appareil : Essuyez avec un chiffon sec.
  • Saleté/graisse sur la face de l’appareil : 
    • Utilisez un savon doux domestique appliqué sur un essuie-tout propre ou un chiffon.
    • Ne vaporisez pas et n’appliquez pas directement d’agents nettoyants sur l’appareil.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/08/2026 01 h 23 m 19 s PM; CNWEB4