Interrupteur électrique – Commercial, 3 voies, 20 A, blanc

HUBBELLMD

Commande simple marche/arrêt pour l'éclairage et les appareils. Remplacez les interrupteurs anciens et défectueux.
  • Usage intensif pour les entrepôts, les centres de congrès et les cliniques très fréquentées.
  • Allumez et éteignez les lumières à partir de deux endroits différents.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
TYPE PUISSANCE
120 V
TYPE
D'INTERRUPTEUR
PRIX UNITAIRE (MIN. 10) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 20 50+
S-26622W Bascule 20 A 3 voies 7,85 $ 7,50 $ 7,15 $  AJOUTER
Homologation UL. Certification CSA.

VENDU EN MULTIPLES DE 10
DIMENSIONS :
  • Réelles : 4,25 x 1,9 x 1,64 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bornes à vis
  • Mise à la terre autonome
  • Câblage : Côté et arrière
  • Trois voies
UTILISATION :
  • N'est pas un parasurtenseur.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • HubbellMD : CSB320W
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Particules présentes à l’arrière de l’appareil : Essuyez avec un chiffon sec.
  • Saleté/graisse sur la face de l’appareil : 
    • Utilisez un savon doux domestique appliqué sur un essuie-tout propre ou un chiffon.
    • Ne vaporisez pas et n’appliquez pas directement d’agents nettoyants sur l’appareil.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/11/2026 02 h 20 m 25 s PM; CNWEB3