Prise de courant DDFT – Commercial, standard, 20 A, amande clair

HUBBELLMD

Protège contre les électrocutions. Interrompt l'alimentation électrique lorsque de l'humidité ou un défaut est détecté.
  • Recommandé pour les salles de bains, cuisines et garages.
  • Fonction d'autotest garantissant une protection continue.
  • Plaque murale incluse.

    Prises de courant DDFT

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
TYPE PUISSANCE
125 V
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10+
S-26624A Standard 20 A 33 $ 31 $ 30 $  AJOUTER
Homologué UL/C-UL
DIMENSIONS :
  • Réelles : 4 3/4 x 3 x 1 3/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bornes à vis
  • Mise à la terre autonome
  • Câblage : Côté et arrière
  • Accepte les prises NEMA 5-15 et 5-20
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • HubbellMD : GFR20LA
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Particules présentes à l’arrière de l’appareil : Essuyez avec un chiffon sec.
  • Saleté/graisse sur la face de l’appareil : 
    • Utilisez un savon doux domestique appliqué sur un essuie-tout propre ou un chiffon.
    • Ne vaporisez pas et n’appliquez pas directement d’agents nettoyants sur l’appareil.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/11/2026 03 h 26 m 36 s PM; CNWEB25