Prise de courant DDFT – Commercial, inviolable, 15 A, blanc

HUBBELLMD

Protège contre les électrocutions. Interrompt l'alimentation électrique lorsque de l'humidité ou un défaut est détecté.
  • Recommandé pour les salles de bains, cuisines et garages.
  • Fonction d'autotest garantissant une protection continue.
  • Obturateurs de sécurité qui empêchent l'insertion d'objets étrangers.
  • Plaque murale incluse.

    Prises de courant DDFT

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
TYPE PUISSANCE
125 V
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 10+
S-26625W Inviolable 15 A 31 $ 30 $ 29 $  AJOUTER
Homologué UL/C-UL
DIMENSIONS :
  • Réelles : 4 3/4 x 3 x 1 3/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bornes à vis
  • Mise à la terre autonome
  • Câblage : Côté et arrière
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • HubbellMD : GFRTR15W
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Particules présentes à l’arrière de l’appareil : Essuyez avec un chiffon sec.
  • Saleté/graisse sur la face de l’appareil : 
    • Utilisez un savon doux domestique appliqué sur un essuie-tout propre ou un chiffon.
    • Ne vaporisez pas et n’appliquez pas directement d’agents nettoyants sur l’appareil.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/11/2026 10 h 21 m 48 s PM; CNWEB23