Filtres à air plissés de haute capacité – 20 x 20 x 2 po, cote MERV 8

Excellente qualité de l'air. Retient la poussière et les petites particules.
  • Plus grande surface. Ajoute jusqu'à un mois d'efficacité supplémentaire entre chaque changement de filtre.
  • Matière synthétique 100 % non tissée.
  • Cadre en carton.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS NOMINALES
larg. x haut. x prof.
COTE
MERV
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR FILTRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 60+
S-26627 20 x 20 x 2 po 8 12 11,80 $ 11,35 $ 10,95 $  AJOUTER
Homologué UL/C-UL
DIMENSIONS :
  • Réelles : 19 1/2 x 19 1/2 x 1 3/4 po (larg. x haut. x prof.)
MATÉRIAU :
  • 100 % polyester
  • Grille métallique : Acier galvanisé
  • Cadre : Carton pour liquides
TEMPÉRATURE :
  • En fonctionnement (maximum) : 82° C (180° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Plis par filtre : 25
  • Zone médias : 12,3 pi ca
SPÉCIFICATIONS :
  • Classé conformément aux normes UL 900 et ULC S111.
  • Conforme aux normes ASHRAE 52,2
  • La classification MERV mesure l'efficacité du filtre à retenir les particules aéroportées.
    • La classification MERV 8 est comparable à MPR 600 et à FPR 7.
  • Débit d'air :
    • @300 pi/min : 1400 pi3/min
    • @500 pi/min : 1750 pi3/min
  • Résistance :
    • Initiale : 0,2 po de jauge d'eau
    • Finale : 1,0 po de jauge d'eau
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS NOMINALES LARG. x HAUT. x PROF.51 cm x 51 cm x 48 mm20 x 20 x 2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/12/2026 11:57:43 a.m.; CNWEB23