GoodwrappersMD – Calibre 80, 20 po x 1 000 pi, orange, moulé

        DÉROULEUR INTÉGRÉ

Pour envelopper les palettes de façon plus rapide et plus simple.
  • Léger – Élimine le besoin de dérouleurs lourds.
  • Portatif – Transportable partout en entrepôt ou dans les camions.
  • Film moulé industriel – Silencieux. Recommandé pour les charges régulières.
  • Couleurs NON opaques.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Outil de coupe pour film étirable
    avec commande de 4 rouleaux ou plus
    de film GoodwrappersMD.

    Poignées jetables procurant un « moment de répit » aux travailleurs.
    • Contrôle de tension pour un étirement maximal du film.
    • Utilise 25 à 33 % moins de film.
    • Emballage très serré et sécuritaire de votre charge.
    • Prévention des signes de friction sur les mains.


    Poignée jetable

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS CALIBRE ROUL./
CAISSE
lb/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 8 16 48+
S-2670O 20 po x 1 000 pi 80 4 31 38 $ 37 $ 36 $ 34 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 1 po
  • Poignées : 4 1/2 po
  • Diamètre du rouleau : 4 po
  • Longueur incluant les poignées : 29 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Poignées : Plastique
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 46 °C (0 à 115 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Adhérence 2 côtés
COMPREND :
  • (1) Ensemble de poignées bleues par rouleau.
APPARENCE :
  • Il n'est pas garantie que le code à barres sera visible à travers la pellicule.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an lorsqu'entreposé à la température ambiante.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS51 cm x 305 M20 po x 1 000 pi
ÉPAISSEUR20 micronsCalibre 80
POIDS/CAISSE14 kg31 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/10/2026 01 h 27 m 35 s PM; CNWEB25