Feuillard de cerclage en polypropylène – 5⁄8 po x 0,020 po x 6 000 pi

MANDRIN DE 8 x 8 po

Feuillard de cerclage en polypropylène de haute qualité Uline convenant aux chariots à mandrin de 8 x 8 po.
  • Moitié du poids du feuillard de cerclage en acier.
  • Plus facile, plus sécuritaire et moins dispendieux à utiliser.
  • Surface texturée.

    Mandrin de 8 x 8 po
Mandrin de 8 x 8 po
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR lb/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE POUR
JOINT
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-2680 5/8 po 0,020 500 lb 6 000 pi 23 183 $ 171 $ 156 $ S-169  AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 160° C (320° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être scellé à chaud/soudé par friction.
  • Ne contient aucune fibre de verre.
UTILISATION :
  • Anti-UV pour 1 an.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR1 829 m6 000 pi
RÉSISTANCE À LA RUPTURE3 448 kPa500 lb
ÉPAISSEUR508 microns0,020 po
POIDS/ROULEAU10 kg23 lb
LARGEUR16 mm5/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/10/2026 08 h 06 m 39 s PM; CNWEB3