Feuillard de cerclage en polyester – 7⁄16 po x 0,021 po x 10 500 pi, vert

MANDRIN DE 16 x 6 PO

Pour remplacer le feuillard de cerclage en acier pour les travaux moyens et robustes.
  • 50 % moins cher que l'acier.
  • 80 % plus léger et plus facile à utiliser.
  • Moins d'étirement que le polypropylène, davantage de souplesse que l'acier.
Nº DE
MODÈLE
COMPARABLE
SIGNODE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR lb/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 6+
S-2701 1716 7/16 po 0,021 po 500 lb 10 500 pi 53 248 $ 241 $ 210 $  AJOUTER
COMPATIBILITÉ :
  • The GripperMD – Sceau : S-2157 
  • Joints à papier abrasif : S-10477, S-3815
  • Fonctionne avec des outils de 1/2 po
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 254° C (490° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Fini ciré lisse
  • Peut être scellé à chaud/soudé par friction.
COULEUR :
  • En raison du contenu 100 % recyclé, la couleur peut varier.
UTILISATION :
  • Ne contient pas d'inhibiteurs d'UV.
  • Ne retirez pas le plastique avant de mettre le feuillard dans le chariot.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR3200 M10 500 pi
POINT DE RUPTURE3 448 kPa500 lb
ÉPAISSEUR533 microns0,021 po
POIDS/ROULEAU24 kg53 lb
LARGEUR11 mm7/16 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/30/2026 04:01:45 a.m.; CNWEB3