Déshydratants à base d'argile avec fil cousu – Format d'unité 80, baril de 34 gallons

Accrochez le déshydratant à l'intérieur des caisses ou attachez-le aux gros équipements pendant l'expédition ou l'entreposage.
  • Argile activée absorbant l'humidité.
  • Sac robuste en rayonne/polyester non tissé.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
DU SAC
FORMAT
D'UNITÉ
PROTECTION
(pi3)
SACS/
BARIL
lb/
BARIL
PRIX PAR BARIL EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-2854 8 3/4 x 12 1/2 x 2 1/4 po 80 66,67 30 194 467 $ 445 $ 427 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
POIDS :
  • Chaque sac pèse environ 5 lb.
MATÉRIAU :
  • Sans DMF (fumarate de diméthyle)
  • Baril : Doublé d'aluminium
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Date de fabrication : Imprimé sur le baril
  • Baril ouvert : 1 1/2 à 2 ans
  • Baril non ouvert :
    • 5 ans après la date de fabrication (dans un environnement contrôlé ne dépassant pas 80 % d'humidité relative et 30 °C [86 °F]).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Baril refermable
COMPREND :
  • (1) Carte d'affichage de l'humidité dans le contenant :
    • Si la carte est bleue, les déshydratants fonctionnent correctement et peuvent être utilisés.
    • Si la carte est rose, les déshydratants ne sont plus intacts et doivent être jetés.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SAC22 x 32 x 6 cm8 3/4 x 12 1/2 x 2 1/4 po
PROTECTION1,89 m366,67 pieds cubes
POIDS/BARIL88 kg194 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 09 h 14 m 07 s PM; CNWEB26