Enveloppes de bordereau d'expédition à ouverture latérale – Transparent, 4 1⁄2 x 7 1⁄2 po

Dos autocollant qui adhère fermement à presque tout, y compris le papier, le bois, le plastique et le métal.
  • Le polyéthylène inviolable de 2 mil protège les documents à l'intérieur.
  • Dimension de l'ouverture indiquée en premier.
  • Face extérieure transparente, dos blanc.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-2979 4 1/2 x 7 1/2 po 4 x 7 po 1 000 10 99 $ 92 $ 88 $ 80 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Papier dorsal blanc : 51 lb
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique à base d'eau
  • Pochette : Polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 2 °C (35 °F) et plus
  • Efficacité : -20º à 71 °C (-4º à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
  • Possibilité d'y écrire avec la plupart des marqueurs.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES11 x 19 cm4 1/2 x 7 1/2 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES10 x 18 cm4 x 7 po
POIDS/CARTON5 kg10 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/10/2026 11 h 28 m 16 s PM; CNWEB5