Uline – Ruban-cache industriel – 1 po x 60 vg

Conçu pour le raccordement et le maintien.
  • Peut supporter des températures jusqu'à 66 °C (150 °F).
  • Forte adhérence.
  • Résistant à l'eau et à l'huile.
  • Endos en papier crêpe couleur sable avec adhésif en caoutchouc synthétique.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Dévidoir Supermask
    avec commande de 2 caisses ou plus
    de ruban-cache Uline de 1 po.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 20 LB
CONFORME À LA NORME ASTM D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. DE 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-317 1 po x 60 vg 5,5 36 3,35 $ 2,85 $ par rouleau  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4,6 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc synthétique
  • Dos : Papier crêpe
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an lorsqu'entreposé à la température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 10 à 66 °C (50 à 150 °F)
UTILISATION :
  • Surfaces recommandées :
    • Verre
    • Métal
    • Bois brut
    • Bois fini
    • Brique/maçonnerie
    • Surfaces poreuses
  • Non conçu pour la peinture au pistolet ou la peinture à cuisson au four.
  • La peinture coulera sous le ruban adhésif.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR140 microns5,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 10 h 46 m 34 s PM; CNWEB3