Uline – Film étirable – Moulé, calibre 60, 12 po x 2 000 pi

Notre film étirable le plus vendu. Nous avons testé de nombreux films moulés avant de choisir notre film Uline.
  • Silencieux : Film « discret » Uline qui se déroule silencieusement et en douceur.
  • Transparent : Grande clarté pour lecture de code à barres ou identification des charges.
  • Qualité : Distribution facile et en douceur – Pour envelopper rapidement les charges avec peu d'effort.
  • Économies : 10 % à 20 % moins coûteux que les films de marque.
  • Calibre 60 – Pour charges d'un maximum de 1 600 lb.
COMMANDER EN QUANTITÉS DE BOÎTES
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS CALIBRE ROULEAUX/
CAISSE
CAISSES/
PALETTE
lb/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU LOTS DE
PALETTE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 8 16 24+
S-3210 12 po x 2 000 pi 60 4 36 28 28 $ 27 $ 26 $ 25 $ APPELEZ
POUR UN
DEVIS
rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
  • Contenu recyclé : 0 %
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 49 °C (32 à 120 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Taux d'étirement : Jusqu'à 250 % 
  • Adhérence 2 côtés
SPÉCIFICATIONS :
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments
RESSOURCES :
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS30 cm x 610 M12 po x 2 000 pi
ÉPAISSEUR15 micronsCalibre 60
POIDS/CAISSE13 kg28 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/03/2026 01:10:36 a.m.; CNWEB3