Uline – Feuillard de cerclage en polypropylène – 5⁄8 po x 0,020 po x 6 000 pi, noir

MANDRIN DE 16 x 6 PO

Le feuillard de cerclage en polypropylène résistant pèse deux fois moins que le feuillard de cerclage en acier.
  • Plus facile, plus sécuritaire et moins dispendieux à utiliser.
  • Surface texturée.

    Mandrin de 16 x 6 po
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR COULEUR USAGE lb/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 12+
S-3245 5/8 po 0,020 po 500 lb 6 000 pi Noir Palettes
très lourdes
23 152 $ 143 $ 137 $ 130 $  AJOUTER
UTILISATION :
  • Anti-UV pour 1 an.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 160 °C (-20º à 320 °F)
  • Ne peut être entreposé à long terme à une température inférieure à 0 °C (32 °F).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être scellé à chaud/soudé par friction.
  • Ne contient aucune fibre de verre.
COULEUR :
  • Aucune différence de performance entre le noir, le jaune et le blanc.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR1 829 m6 000 pi
POINT DE RUPTURE3 448 kPa500 lb
ÉPAISSEUR508 microns0,020 po
POIDS/ROULEAU10 kg23 lb
LARGEUR16 mm5/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 07 h 33 m 17 s PM; CNWEB6