Uline – Feuillard de cerclage en polyester – 1⁄2 po x 0,025 po x 2,900 pi, vert

MANDRIN DE 16 x 3 PO

Pour remplacer le feuillard de cerclage en acier pour les travaux moyens et robustes.
  • 70 % moins cher que l'acier.
  • 80 % plus léger et plus facile à utiliser.
  • Moins d'étirement que le polypropylène, davantage de souplesse que l'acier.
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR COULEUR lb/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE (2 BOBINES PAR CTN) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4 6+
S-3247 1/2 po 0,025 775 lb 2 900 pi Vert 21 125 $ 111 $ 97 $ bobines AJOUTER
VENDU PAR CARTON
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 254 °C (-20º à 490 °F)
  • Ne peut être entreposé à long terme à une température inférieure à 0 °C (32 °F).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Surface lisse
  • Peut être scellé à chaud/soudé par friction.
COULEUR :
  • En raison du contenu 100 % recyclé, la couleur peut varier.
  • Aucune différence de performance entre le noir et le vert.
UTILISATION :
  • Ne contient pas d'inhibiteurs d'UV.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR884 M2 900 pi
RÉSISTANCE À LA RUPTURE5 344 kPa775 lb
ÉPAISSEUR635 microns0,025 po
POIDS/ROULEAU10 kg21 lb
LARGEUR13 mm1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/30/2026 03:47:16 a.m.; CNWEB23