3M 8934 – Ruban adhésif de cerclage économique – 3⁄4 po x 60 vg

Utilisation légère. Pour empaqueter, renforcer et fardeler les palettes.
  • Colle aux cartons ondulés, aux plastiques et aux métaux.
  • Excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures.
  • Endos en polypropylène transparent renforcé avec des filaments en fil de verre. Adhésif en caoutchouc synthétique.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de cerclage Uline et 3M.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 100 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 48 72 96+
S-3298 3/4 po x 60 vg 4,0 48 10,10 $ 9,45 $ 9,05 $ 8,65 $ 8,20 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Thermofusible
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage (minimum) : 16° C (60° F)
  • Efficacité : -34º à 60 °C (-30º à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les filaments sont dans le sens de la longueur du ruban (sens de la machine).
APPARENCE :
  • Intérieur : TartanMC est une marque 3M.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 55 M3/4 po x 60 vg
ÉPAISSEUR102 microns4,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/11/2026 07 h 33 m 09 s PM; CNWEB23