American RG16 – Ruban adhésif de cerclage robuste – 1 po x 60 vg

APPELEZ POUR UN PRIX AU VOLUME

Excellente résistance pour la palettisation, l'empaquetage et le scellement d'articles lourds ou volumineux.
  • Pour fermer les boîtes, combiner les conteneurs et regrouper les envois de forme irrégulière.
  • Les filaments de verre augmentent la robustesse et une plus grande puissance de maintien.
  • Endos en polyester résistant à l'humidité avec adhésif en caoutchouc.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de cerclage.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 330 LB
CONFORME À LA NORME ASTM-D5330 TYPE II
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 48 72 96+
S-3303 1 po x 60 vg 7,3 36 18,30 $ 17,30 $ 16,45 $ 15,70 $ 14,80 $  AJOUTER
DISTRIBUTEUR GRATUIT :
  • Non offert pour la marque American RG16.
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc naturel
  • Dos :  Film en polyester
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage (minimum) : 15° C (60° F)
  • Efficacité : -34º à 60 °C (-30º à 140 °F)
  • L'adhésif devient ferme à -18 °C (0 °F)
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Les filaments sont dans le sens de la longueur du ruban (sens de la machine).
  • Résistant à l'humidité.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR185 microns7,3 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/09/2026 06 h 04 m 07 s PM; CNWEB5