Feuillard de cerclage en polypropylène comparable à Signode – Noir, 1⁄2 po x 0,022 po x 8 000 pi

MANDRIN DE 16 x 6 po

Le feuillard de cerclage en polypropylène résistant pèse deux fois moins que le feuillard de cerclage en acier.
  • Plus facile, plus sécuritaire et moins dispendieux à utiliser.
  • Surface lisse. Résine vierge.

    Feuillard de cerclage comparable au feuillard Signode en polypropylène
Nº DE
MODÈLE
COMPARABLE
À SIGNODE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR COULEUR lb/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6 12+
S-3307 816 1/2 po 0,022 500 lb 8 000 pi Noir 33 200 $ 189 $ 181 $ 170 $  AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 160° C (320° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être scellé à chaud/soudé par friction.
  • Ne contient aucune fibre de verre.
UTILISATION :
  • Anti-UV pour 1 an.
  • Ne retirez pas le plastique avant de mettre le feuillard dans le chariot.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR2438 M8 000 pi
RÉSISTANCE À LA RUPTURE3 448 kPa500 lb
ÉPAISSEUR559 microns0,022 po
POIDS/ROULEAU15 kg33 lb
LARGEUR13 mm1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 07 h 33 m 09 s PM; CNWEB6