Uline – Ruban adhésif de sécurité en vinyle robuste – 4 po x 36 vg, jaune/noir

Réduisez les accidents coûteux avec le ruban adhésif de sécurité en vinyle Uline.
  • Vinyle robuste avec adhésif en caoutchouc – 8,8 mil, avec pelliculage, reste propre plus longtemps.

    Offre spéciale
    Ne payez que 78 $ pour l'applicateur H-418
    avec commande de 24 rouleaux ou plus
    de ruban adhésif de sécurité Uline.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 6 12 24+
S-3565 4 po x 36 vg 8,8 12 30,65 $ 27,80 $ 25,00 $ 22,25 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 po
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 33 lb/po 
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc
  • Dos : SPVC (chlorure de polyvinyle souple)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an lorsqu'entreposé à une température de 16 à 27 °C (de 60 à 80 °F).
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
  • Efficacité :  -10 à 80 °C (14 à 176 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Antireflets
  • Adhère aux surfaces propres, sèches, lisses et non poreuses.
UTILISATION :
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
  • Utiliser un solvant pour retirer l'adhésif.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS10 cm x 33 M4 po x 36 vg
ÉPAISSEUR224 microns8,8 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/17/2026 01:43:20 a.m.; CNWEB3