Uline – Ruban adhésif en toile industriel – 2 po x 60 vg, bleu

Le ruban adhésif en toile de réparations préféré de tous. Excellent pour les applications de regroupement, de scellage et de maintien.
  • Parfait pour imperméabilisation, réparations de CVC et travaux de conduits.
  • Endos en tissu enduit de polyéthylène avec adhésif en caoutchouc naturel.
  • Résistant à des températures de 4 °C à 93 °C (40 °F à 200 °F).
  • Résistance à la traction de 27 lb.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 4) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 1/2 CAISSE 1 CAISSE 2+ CAISSES
S-377BLU 2 po x 60 vg 10 24 14,10 $ 13,50 $ 12,95 $ 12,45 $ rouleaux AJOUTER
Conforme à la norme UL 723
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Dos : Tissu fait d'un mélange de polyester et de coton enduit de polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an dans un endroit frais et sec à l'ombre du soleil.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Imperméable
UTILISATION :
  • Rendement optimal : Appliquer sur une surface propre et sèche sans graisse ni huile.
SPÉCIFICATIONS :
  • Répond aux exigences du UL 723, l'indice de propagation de flamme et de pouvoir fumigène 5.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les dévidoirs manuels.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR254 microns10 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/17/2026 03:28:45 a.m.; CNWEB5