3M 3765 – Ruban adhésif de protection d'étiquettes – 4 po x 145 vg

Sécurisez et protégez les étiquettes à l'extérieur avec ce rouleau économique de longueur double.
  • Reste transparent pour une lecture précise des codes à barres.
  • À utiliser à des températures aussi basses que -4 °C (40 °F).
  • Résistant à des températures de 4 °C à 104 °C (40 °F à 220 °F).
  • Endos en polypropylène transparent avec adhésif en acrylique.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de protection d'étiquettes Uline.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 20 LB
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS
DU ROULEAU
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
6 18 36+
S-3819 Transparent 4 po x 145 vg 1,5 12 29 $ 27 $ 24 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Largeur (actuelle) : 3 3/4 po
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 1/2 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'humidité
  • Résiste aux rayons UV
  • Recommandé pour les applications à basse température.
  • Adhère bien à beaucoup de surfaces traitées et finies.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Étirement : 119 %
  • Force d'adhésion : 22 oz/po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU ROULEAU10 cm x 133 M4 po x 145 vg
ÉPAISSEUR38 microns1,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
27/09/2026 08 h 09 m 02 s PM; CNWEB6