Feuillard de cerclage en acier – Lot de palette, usage intensif, 1⁄2 po x 0,017 po x 3 665 pi

MANDRIN DE 16 x 3 po

Ne prenez pas de risque avec les envois lourds qui nécessitent davantage de protection que ce que le feuillard de cerclage en polypropylène ou en polyester peut fournir.
  • Une nouvelle technologie a permis de créer un feuillard de cerclage en acier plus solide et plus léger.
  • Le produit à usage intensif d'une épaisseur de 0,017 po possède la résistance de celui de catégorie standard d'une épaisseur de 0,023 po.
  • Les bobines 35 % plus longues ne coûtent que 17 % de plus.
  • Finition peinte et cirée.
  • Économisez jusqu'à 30 % sur les quantités de palette.
CONFORME À LA NORME ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX
PAR BOBINE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-3820S 1/2 po 0,017 1 305 lb 3 665 pi 12 105 S-827 251 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Palette : 24 x 24 po
MATÉRIAU :
  • Acier laminé à froid à carbone moyen.
APPARENCE :
  • Bobine trancannée
SPÉCIFICATIONS :
  • Approuvé par l'AAR. (American Association of Railroads)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR APPROXIMATIVE1117 M3 665 pi
RÉSISTANCE À LA RUPTURE8 998 kPa1 305 lb
ÉPAISSEUR432 microns0,017 po
POIDS/ROULEAU48 kg105 lb
LARGEUR13 mm1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 04:09:21 a.m.; CNWEB25