Déshydratants en gel de silice – Format en grammes 3, seau de 5 gallons

SACHET – Gel de silice à action rapide très adsorbant.
  • Offre une absorption supérieure. Demeure sec, même à saturation maximale.
  • Gel de silice pouvant adsorber jusqu'à 15 % de son poids en vapeur d'eau en 2 heures.
  • Conforme aux normes de la FDA pour le contact avec les aliments et les produits pharmaceutiques.
Nº DE
MODÈLE
FORMAT EN
GRAMMES
DIMENSIONS
DU SAC
PROTECTION
(po3)
SACS/
CONTENANT
lb/
CONTENANT
PRIX PAR CONTENANT EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-3904 3 1 1/16 x 2 1/16 po 141 2 000 19 256 $ 243 $ 222 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Largeur : 1/3 po
MATÉRIAU :
  • Sac : GDT2, un polyester filé-lié
  • Seau : Acier
  • Sans DMF (fumarate de diméthyle)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Date de fabrication : Imprimé sur le seau
  • Contenant ouvert : 1 1/2 à 2 ans
  • Contenant non ouvert :
    • 5 ans après la date de fabrication (dans un environnement contrôlé ne dépassant pas 80 % d'humidité relative et 30 °C [86 °F]).
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 20 à 50 °C (68 à 122 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Seau refermable
COMPREND :
  • (1) Carte d'affichage de l'humidité dans le contenant :
    • Si la carte est bleue, les déshydratants fonctionnent correctement et peuvent être utilisés.
    • Si la carte est rose, les déshydratants ne sont plus intacts et doivent être jetés.
UTILISATION :
  • 1 unité = 26 grammes de gel (approximativement ,92 oz)
  • Absorbe 15 % de son propre poids en eau, 70 % d'humidité relative et 24 °C (75 °F).
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SAC3 x 5 cm1 1/16 x 2 1/16 po
PROTECTION2311 cm3141 po3
DIMENSIONS3 g3 g
POIDS/CONTENANT9 kg19 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 09 h 13 m 54 s PM; CNWEB24