Feuillard de cerclage en acier – Haute résistance, 1 1⁄4 po x 0,029 po x 891 pi

Ne prenez pas de risque avec les envois lourds qui nécessitent davantage de protection que ce que le feuillard de cerclage en polypropylène ou en polyester peut fournir.
  • Pour les chargements plus lourds. Pour maintenir les chargements bien en place lors d'arrêts soudains.
  • Recommandé pour les expéditions par voie ferrée.
  • Finition peinte et cirée.
  • Approuvé par l'AAR.
  • À utiliser avec le chariot pour feuillard de cerclage en acier embobiné.
EMBOBINÉ
CONFORME À LA NORME ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 6+
S-3974 1 1/4 po 0,029 5 450 lb 891 pi 20 110 S-833 340 $ 330 $ 320 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
MATÉRIAU :
  • Acier laminé à froid au carbone dur traité à la chaleur.
TERMINOLOGIE :
  • AAR : Association of American Railroads
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR APPROXIMATIVE272 M891 pi
RÉSISTANCE À LA RUPTURE37 578 kPa5 450 lb
ÉPAISSEUR737 microns0,029 po
POIDS/ROULEAU50 kg110 lb
LARGEUR32 mm1 1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 10 h 42 m 34 s PM; CNWEB5