Boîtes de carton ondulé – 15 x 15 x 30 po

Pour expédier les articles de forme irrégulière tels que les sculptures, les lampes, les vases et les outils à main.
  • Testé pour 200 lb.
  • Expédié à plat et regroupé pour un entreposage compact.
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PEUT TENIR
(pi3)
UTILISATION SUGGÉRÉE PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
15 90 240 495 990+
S-4412 15 x 15 x 30 po 3,9 Base de lampe 5,97 $ 5,47 $ 5,08 $ 4,64 $ 4,32 $ 15 / 120  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 15 3/8 x 15 3/8 x 30 5/8 po (+/– 1/8 po)
  • Tous les poids volumétriques de Fedex et d'UPS : 51 lb
MATÉRIAU : 
  • Cannelure C
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 60 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.

LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)                       

FIBRE BOX HANDBOOKLIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb 40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb 120 lb 80 lb
Paroi double 200 lb 80 lb 60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb 100 lb
Paroi double 500 lb 160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR38 x 38 x 76 cm15 x 15 x 30 po
PEUT TENIR110 L3,9 pieds cubes
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/10/2026 05 h 53 m 26 s PM; CNWEB26