Boîtes télescopiques 2 pièces – 37 x 4 x 30 à 60 po

Protection des miroirs fragiles et des œuvres d'art de valeur.
  • Recommandé pour œuvres encadrées ou miroirs de grandes dimensions.
  • Pour emballer cadres ou miroirs d'une largeur maximale de 36 po.
  • Hauteur qui s'étend de 30 po à 60 po.
  • Base et couvercle inclus.
TESTÉ POUR 200 LB
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
NOM DE LA BOÎTE PEUT TENIR
(pi3)
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 100 250 500 1 000+
S-4778 37 x 4 x 30 à 60 po Télescopique –
 TG, 2 pièces
5,3 24,30 $ 23,13 $ 22,00 $ 21,02 $ 20,29 $ 10 / 120  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur réelle : 60 po sans chevauchement du dessus sur le dessous
MATÉRIAU : 
  • Cannelure C
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 60 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)                  
FIBRE BOX HANDBOOK LIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PEUT TENIR0,1 m35,3 pieds cubes
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR94 cm x 101,6 mm x 76 à 152 cm37 x 4 x 30 – 60 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 03 h 05 m 41 s PM; CNWEB23