Boîtes de carton ondulé à paroi double – 18 x 12 x 8 po, 275 lb

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Double protection comparée à une boîte testée pour 200 lb. Pour protéger les articles précieux, fragiles ou plus lourds.
  • À utiliser lorsqu'une résistance à l'empilement supplémentaire est nécessaire.
  • Capacité de poids recommandée par UPS : jusqu'à 80 lb.

    Paroi double de 1/4 po d'épaisseur
PAROI DOUBLE – TESTÉ POUR 275 LB
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PRIX PAR BOÎTE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
PDS/
PQT
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
15 90 240 495 990+
S-4896 18 x 12 x 8 po 4,95 $ 4,62 $ 4,30 $ 4,03 $ 3,89 $ 15 / 180 25 lb  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 18 3/4 x 12 3/4 x 9 po (+/– 1/8 po)
  • Tous les poids volumétriques de Fedex et d'UPS : 16 lb
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 275 lb supportent 275 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)                  
FIBRE BOX HANDBOOK LIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR46 x 30 x 20 cm18 x 12 x 8 po
POIDS/PQT11 kg25 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/11/2026 08 h 02 m 22 s PM; CNWEB25