Pochettes à dos adhésif standard pour CD – 5 x 5 po

DOS ADHÉSIF

Affichage d'étiquettes, d'ordres de travail et de bons de garantie.
  • Joints garantis antidéchirures.
  • Adhère à n'importe quelle surface lisse.
  • Vinyle robuste de 8 mil.
  • Adapté à l'usage des scanneurs de code à barres.
  • Pochette pouvant contenir un CD pour un accès facile.
  • Peut se coller sur les reliures à anneaux ou les dossiers.
OUVERTURE DU CÔTÉ COURT
Nº DE
MODÈLE
DIM. UTILISABLES SUGGESTION
D'UTILISATION
QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5 20 60+
S-5005 5 x 5 po Porte-CD 50 54 $ 51 $ 49 $ 46 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 5 3/8 x 5 1/2 po
MATÉRIAU :
  • 100 % vinyle vierge
  • Adhésif : Acrylique
    • Revers adhésif complet.
    • Adhérence complète après 24 heures.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 3° à 35° C (38° à 95° F)
  • Efficacité : 5° à 40° C (41° à 104° F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Respecte la norme RoHS
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS UTILISABLES13 x 13 cm5 x 5 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 12 h 13 m 26 s PM; CNWEB5